20,52 €/ Unitéhors TVA
24,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,52 € | - |
10+ | 12,86 € | 37.31% |
25+ | 9,94 € | 51.57% |
50+ | 9,12 € | 55.56% |
100+ | 8,42 € | 58.98% |
200+ | 6,73 € | 67.22% |
500+ | 5,02 € | 75.56% |
1000+ | 3,40 € | 83.43% |
2500+ | 3,21 € | 84.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-4550-50 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 58 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |