15,54 €/ Unitéhors TVA
18,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,54 € | - |
10+ | 9,71 € | 37.53% |
25+ | 7,35 € | 52.69% |
50+ | 6,61 € | 57.46% |
100+ | 6,04 € | 61.12% |
200+ | 4,83 € | 68.95% |
500+ | 3,59 € | 76.89% |
1000+ | 2,43 € | 84.35% |
2500+ | 2,28 € | 85.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-4044-40 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 52 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |