12,98 €/ Unitéhors TVA
15,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,98 € | - |
10+ | 8,13 € | 37.34% |
25+ | 6,04 € | 53.44% |
50+ | 5,34 € | 58.86% |
100+ | 4,85 € | 62.66% |
200+ | 3,88 € | 70.13% |
500+ | 2,89 € | 77.75% |
1000+ | 1,92 € | 85.21% |
2500+ | 1,84 € | 85.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-3539-26 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |