11,70 €/ Unitéhors TVA
14,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,70 € | - |
10+ | 7,30 € | 37.66% |
25+ | 5,38 € | 54.06% |
50+ | 4,69 € | 59.90% |
100+ | 4,22 € | 63.96% |
200+ | 3,40 € | 70.94% |
500+ | 2,53 € | 78.41% |
1000+ | 1,67 € | 85.71% |
2500+ | 1,58 € | 86.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-3539-16 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |