10,85 €/ Unitéhors TVA
13,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,85 € | - |
10+ | 6,76 € | 37.65% |
25+ | 4,96 € | 54.29% |
50+ | 4,28 € | 60.60% |
100+ | 3,84 € | 64.62% |
200+ | 3,10 € | 71.45% |
500+ | 2,28 € | 78.98% |
1000+ | 1,50 € | 86.16% |
2500+ | 1,44 € | 86.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-3034-26 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |