9,75 €/ Unitéhors TVA
11,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,75 € | - |
10+ | 6,06 € | 37.82% |
25+ | 4,37 € | 55.17% |
50+ | 3,72 € | 61.79% |
100+ | 3,33 € | 65.89% |
200+ | 2,64 € | 72.90% |
500+ | 1,98 € | 79.73% |
1000+ | 1,29 € | 86.74% |
2500+ | 1,24 € | 87.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-3034-16 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |