8,06 €/ Unitéhors TVA
9,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,06 € | - |
10+ | 5,00 € | 37.97% |
25+ | 3,50 € | 56.60% |
50+ | 2,85 € | 64.62% |
100+ | 2,51 € | 68.87% |
200+ | 2,01 € | 75.00% |
500+ | 1,50 € | 81.37% |
1000+ | 0,97 € | 87.97% |
2500+ | 0,93 € | 88.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-2528-21 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 21 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |