7,37 €/ Unitéhors TVA
8,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,37 € | - |
10+ | 4,56 € | 38.14% |
25+ | 3,15 € | 57.22% |
50+ | 2,53 € | 65.72% |
100+ | 2,19 € | 70.36% |
200+ | 1,77 € | 76.03% |
500+ | 1,31 € | 82.22% |
1000+ | 0,84 € | 88.66% |
2500+ | 0,80 € | 89.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-2528-11 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 11 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |