Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-2023-21

  • ERIKS:13566023
Image 1
Ajouter à la liste

7,71 €/ Unitéhors TVA

9,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,71 €

-

10+

4,79 €

37.93%

25+

3,34 €

56.65%

50+

2,72 €

64.78%

100+

2,34 €

69.70%

200+

1,88 €

75.62%

500+

1,41 €

81.77%

1000+

0,91 €

88.18%

2500+

0,86 €

88.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3FM-2023-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
21 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien