7,47 €/ Unitéhors TVA
9,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,47 € | - |
10+ | 4,64 € | 37.91% |
25+ | 3,19 € | 57.25% |
50+ | 2,57 € | 65.65% |
100+ | 2,20 € | 70.48% |
200+ | 1,79 € | 76.08% |
500+ | 1,33 € | 82.19% |
1000+ | 0,84 € | 88.80% |
2500+ | 0,82 € | 89.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-2023-16 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |