6,50 €/ Unitéhors TVA
7,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,50 € | - |
10+ | 4,01 € | 38.30% |
25+ | 2,72 € | 58.19% |
50+ | 2,09 € | 67.84% |
100+ | 1,79 € | 72.51% |
200+ | 1,41 € | 78.36% |
500+ | 1,06 € | 83.63% |
1000+ | 0,67 € | 89.77% |
2500+ | 0,65 € | 90.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-1820-22 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 22 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |