6,14 €/ Unitéhors TVA
7,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,14 € | - |
10+ | 3,82 € | 37.77% |
25+ | 2,53 € | 58.82% |
50+ | 1,92 € | 68.73% |
100+ | 1,62 € | 73.68% |
200+ | 1,29 € | 78.95% |
500+ | 0,95 € | 84.52% |
1000+ | 0,61 € | 90.09% |
2500+ | 0,59 € | 90.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-1820-12 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |