6,27 €/ Unitéhors TVA
7,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,27 € | - |
10+ | 3,86 € | 38.48% |
25+ | 2,57 € | 59.09% |
50+ | 1,98 € | 68.48% |
100+ | 1,65 € | 73.64% |
200+ | 1,33 € | 78.79% |
500+ | 0,99 € | 84.24% |
1000+ | 0,63 € | 90.00% |
2500+ | 0,61 € | 90.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-1618-17 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |