6,04 €/ Unitéhors TVA
7,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,04 € | - |
10+ | 3,74 € | 38.05% |
25+ | 2,47 € | 59.12% |
50+ | 1,88 € | 68.87% |
100+ | 1,60 € | 73.58% |
200+ | 1,27 € | 78.93% |
500+ | 0,95 € | 84.28% |
1000+ | 0,59 € | 90.25% |
2500+ | 0,57 € | 90.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-1517-17* |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |