6,08 €/ Unitéhors TVA
7,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,08 € | - |
10+ | 3,78 € | 37.81% |
25+ | 2,49 € | 59.06% |
50+ | 1,88 € | 69.06% |
100+ | 1,56 € | 74.38% |
200+ | 1,27 € | 79.06% |
500+ | 0,93 € | 84.69% |
1000+ | 0,59 € | 90.31% |
2500+ | 0,57 € | 90.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-1517-12 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |