Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-1517-09

  • ERIKS:13566013
Image 1
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,00 €

-

10+

3,69 €

38.61%

25+

2,45 €

59.18%

50+

1,84 €

69.30%

100+

1,52 €

74.68%

200+

1,22 €

79.75%

500+

0,91 €

84.81%

1000+

0,57 €

90.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3FM-1517-09
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien