Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-1416-12

  • ERIKS:13566011
Image 1
Ajouter à la liste

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,61 €

-

10+

3,46 €

38.31%

25+

2,22 €

60.34%

50+

1,63 €

70.85%

100+

1,35 €

75.93%

200+

1,06 €

81.02%

500+

0,80 €

85.76%

1000+

0,49 €

91.19%

2500+

0,46 €

91.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3FM-1416-12
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien