5,66 €/ Unitéhors TVA
6,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,66 € | - |
10+ | 3,50 € | 38.26% |
25+ | 2,24 € | 60.40% |
50+ | 1,65 € | 70.81% |
100+ | 1,37 € | 75.84% |
200+ | 1,12 € | 80.20% |
500+ | 0,82 € | 85.57% |
1000+ | 0,49 € | 91.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-1214-17 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |