5,57 €/ Unitéhors TVA
6,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,57 € | - |
10+ | 3,42 € | 38.57% |
25+ | 2,20 € | 60.41% |
50+ | 1,62 € | 70.99% |
100+ | 1,33 € | 76.11% |
200+ | 1,06 € | 80.89% |
500+ | 0,80 € | 85.67% |
1000+ | 0,46 € | 91.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-1214-12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |