Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-1214-07

  • ERIKS:13566006
Image 1
Ajouter à la liste

5,43 €/ Unitéhors TVA

6,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,43 €

-

10+

3,34 €

38.46%

25+

2,15 €

60.49%

50+

1,54 €

71.68%

100+

1,27 €

76.57%

200+

1,03 €

81.12%

500+

0,74 €

86.36%

1000+

0,44 €

91.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3FM-1214-07
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
7 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien