5,61 €/ Unitéhors TVA
6,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,61 € | - |
10+ | 3,46 € | 38.31% |
25+ | 2,22 € | 60.34% |
50+ | 1,63 € | 70.85% |
100+ | 1,33 € | 76.27% |
200+ | 1,06 € | 81.02% |
500+ | 0,80 € | 85.76% |
1000+ | 0,49 € | 91.19% |
2500+ | 0,46 € | 91.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-1012-17 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |