5,43 €/ Unitéhors TVA
6,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,43 € | - |
10+ | 3,34 € | 38.46% |
25+ | 2,15 € | 60.49% |
50+ | 1,54 € | 71.68% |
100+ | 1,27 € | 76.57% |
200+ | 1,03 € | 81.12% |
500+ | 0,76 € | 86.01% |
1000+ | 0,46 € | 91.61% |
2500+ | 0,44 € | 91.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-1012-10 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |