Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-1012-09

  • ERIKS:13566002
Image 1
Ajouter à la liste

5,91 €/ Unitéhors TVA

7,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,91 €

-

10+

3,46 €

41.48%

25+

2,17 €

63.34%

50+

1,54 €

73.95%

100+

1,24 €

79.10%

200+

1,03 €

82.64%

500+

0,80 €

86.50%

1000+

0,61 €

89.71%

2500+

0,49 €

91.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3FM-1012-09
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien