5,83 €/ Unitéhors TVA
7,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,83 € | - |
10+ | 3,42 € | 41.37% |
25+ | 2,13 € | 63.52% |
50+ | 1,50 € | 74.27% |
100+ | 1,20 € | 79.48% |
200+ | 0,97 € | 83.39% |
500+ | 0,74 € | 87.30% |
1000+ | 0,57 € | 90.23% |
2500+ | 0,44 € | 92.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-1012-07 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |