4,98 €/ Unitéhors TVA
6,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,98 € | - |
10+ | 3,08 € | 38.17% |
25+ | 1,90 € | 61.83% |
50+ | 1,33 € | 73.28% |
100+ | 1,05 € | 79.01% |
200+ | 0,84 € | 83.21% |
500+ | 0,63 € | 87.40% |
1000+ | 0,36 € | 92.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-0810-09 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |