4,94 €/ Unitéhors TVA
5,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,94 € | - |
10+ | 3,06 € | 38.08% |
25+ | 1,90 € | 61.54% |
50+ | 1,31 € | 73.46% |
100+ | 1,05 € | 78.85% |
200+ | 0,82 € | 83.46% |
500+ | 0,63 € | 87.31% |
1000+ | 0,48 € | 90.38% |
2500+ | 0,36 € | 92.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-0810-07 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |