4,92 €/ Unitéhors TVA
5,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,92 € | - |
10+ | 3,00 € | 39.00% |
25+ | 1,88 € | 61.78% |
50+ | 1,29 € | 73.75% |
100+ | 1,03 € | 79.15% |
200+ | 0,82 € | 83.40% |
500+ | 0,61 € | 87.64% |
1000+ | 0,36 € | 92.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-0810-05 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 5 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |