4,88 €/ Unitéhors TVA
5,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,88 € | - |
10+ | 3,00 € | 38.52% |
25+ | 1,88 € | 61.48% |
50+ | 1,29 € | 73.54% |
100+ | 1,03 € | 78.99% |
200+ | 0,82 € | 83.27% |
500+ | 0,61 € | 87.55% |
1000+ | 0,36 € | 92.61% |
2500+ | 0,32 € | 93.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-0608-06 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |