4,85 €/ Unitéhors TVA
5,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,85 € | - |
10+ | 2,96 € | 38.82% |
25+ | 1,86 € | 61.57% |
50+ | 1,27 € | 73.73% |
100+ | 0,99 € | 79.61% |
200+ | 0,80 € | 83.53% |
500+ | 0,61 € | 87.45% |
1000+ | 0,32 € | 93.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-0608-04 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |