4,79 €/ Unitéhors TVA
5,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,79 € | - |
10+ | 2,93 € | 38.89% |
25+ | 1,82 € | 61.90% |
50+ | 1,24 € | 74.21% |
100+ | 0,95 € | 80.16% |
200+ | 0,76 € | 84.13% |
500+ | 0,59 € | 87.70% |
1000+ | 0,32 € | 93.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J3FM-0203505-05 |
Diamètre d'arbre | 2 mm |
Diamètre extérieur | 3.5 mm |
Largeur | 5 mm |
Diamètre du bride | 5 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.75 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J3 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J3 |
Entretien | Sans entretien |