Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J260 /iglidur® J260 J260FM-2023-21

  • ERIKS:13565908
Image 1
Ajouter à la liste

11,65 €/ Unitéhors TVA

14,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,65 €

-

10+

7,37 €

36.70%

25+

4,71 €

59.54%

50+

3,40 €

70.80%

100+

2,72 €

76.67%

200+

2,28 €

80.42%

500+

1,84 €

84.18%

1000+

1,37 €

88.25%

2500+

1,22 €

89.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J260FM-2023-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
21.5 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J260
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J260
Entretien
Sans entretien