Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J260 /iglidur® J260 J260FM-1618-17

  • ERIKS:13565907
Image 1
Ajouter à la liste

10,36 €/ Unitéhors TVA

12,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,36 €

-

10+

6,37 €

38.53%

25+

3,93 €

62.02%

50+

2,77 €

73.21%

100+

2,15 €

79.27%

200+

1,81 €

82.57%

500+

1,39 €

86.61%

1000+

1,06 €

89.72%

2500+

0,91 €

91.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J260FM-1618-17
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J260
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J260
Entretien
Sans entretien