Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J260 /iglidur® J260 J260FM-1214-12

  • ERIKS:13565906
Image 1
Ajouter à la liste

9,39 €/ Unitéhors TVA

11,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,39 €

-

10+

5,61 €

40.28%

25+

3,36 €

64.17%

50+

2,28 €

75.71%

100+

1,73 €

81.58%

200+

1,44 €

84.62%

500+

1,08 €

88.46%

1000+

0,82 €

91.30%

2500+

0,68 €

92.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J260FM-1214-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J260
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J260
Entretien
Sans entretien