Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J260 /iglidur® J260 J260FM-1012-10

  • ERIKS:13565905
Image 1
Ajouter à la liste

8,85 €/ Unitéhors TVA

10,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,85 €

-

10+

5,21 €

41.20%

25+

3,06 €

65.45%

50+

2,03 €

77.04%

100+

1,50 €

83.05%

200+

1,22 €

86.27%

500+

0,91 €

89.70%

1000+

0,68 €

92.27%

2500+

0,57 €

93.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J260FM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J260
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J260
Entretien
Sans entretien