Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J260 /iglidur® J260 J260FM-0810-10

  • ERIKS:13565904
Image 1
Ajouter à la liste

8,70 €/ Unitéhors TVA

10,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,70 €

-

10+

5,07 €

41.70%

25+

2,93 €

66.38%

50+

1,94 €

77.73%

100+

1,44 €

83.41%

200+

1,18 €

86.46%

500+

0,86 €

90.17%

1000+

0,65 €

92.58%

2500+

0,51 €

94.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J260FM-0810-10
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J260
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J260
Entretien
Sans entretien