Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J260 /iglidur® J260 J260FM-0608-06

  • ERIKS:13565903
Image 1
Ajouter à la liste

8,23 €/ Unitéhors TVA

9,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,23 €

-

10+

4,73 €

42.49%

25+

2,64 €

67.90%

50+

1,73 €

78.98%

100+

1,24 €

84.99%

200+

0,97 €

88.22%

500+

0,70 €

91.45%

1000+

0,49 €

94.00%

2500+

0,38 €

95.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J260FM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J260
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J260
Entretien
Sans entretien