5,91 €/ Unitéhors TVA
7,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,91 € | - |
10+ | 3,36 € | 43.09% |
25+ | 2,03 € | 65.59% |
50+ | 1,41 € | 76.21% |
100+ | 1,12 € | 81.03% |
200+ | 0,93 € | 84.24% |
500+ | 0,82 € | 86.17% |
1000+ | 0,80 € | 86.50% |
2500+ | 0,67 € | 88.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J2FM-2023-21 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 21 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J2 |
Entretien | Sans entretien |