Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J2 /iglidur® J2 J2FM-1618-17

  • ERIKS:13565888
Image 1
Ajouter à la liste

5,47 €/ Unitéhors TVA

6,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,47 €

-

10+

3,12 €

43.06%

25+

1,81 €

67.01%

50+

1,22 €

77.78%

100+

0,91 €

83.33%

200+

0,72 €

86.81%

500+

0,65 €

88.19%

1000+

0,63 €

88.54%

2500+

0,51 €

90.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J2FM-1618-17
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J2
Entretien
Sans entretien