5,02 €/ Unitéhors TVA
6,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,02 € | - |
10+ | 2,74 € | 45.45% |
25+ | 1,50 € | 70.08% |
50+ | 0,93 € | 81.44% |
100+ | 0,65 € | 87.12% |
200+ | 0,51 € | 89.77% |
500+ | 0,40 € | 92.05% |
1000+ | 0,32 € | 93.56% |
2500+ | 0,28 € | 94.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J2FM-1214-12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J2 |
Entretien | Sans entretien |