Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J2 /iglidur® J2 J2FM-1012-10

  • ERIKS:13565886
Image 1
Ajouter à la liste

5,00 €/ Unitéhors TVA

6,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,00 €

-

10+

2,74 €

45.25%

25+

1,48 €

70.34%

50+

0,93 €

81.37%

100+

0,63 €

87.45%

200+

0,49 €

90.11%

500+

0,38 €

92.40%

1000+

0,32 €

93.54%

2500+

0,27 €

94.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J2FM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J2
Entretien
Sans entretien