4,43 €/ Unitéhors TVA
5,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,43 € | - |
10+ | 2,41 € | 45.49% |
25+ | 1,31 € | 70.39% |
50+ | 0,84 € | 81.12% |
100+ | 0,51 € | 88.41% |
200+ | 0,46 € | 89.70% |
500+ | 0,38 € | 91.42% |
1000+ | 0,30 € | 93.13% |
2500+ | 0,25 € | 94.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J2FM-0810-10 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J2 |
Entretien | Sans entretien |