Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J2 /iglidur® J2 J2FM-0608-06

  • ERIKS:13565884
Image 1
Ajouter à la liste

4,14 €/ Unitéhors TVA

5,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,14 €

-

10+

2,24 €

45.87%

25+

1,24 €

70.18%

50+

0,76 €

81.65%

100+

0,49 €

88.07%

200+

0,42 €

89.91%

500+

0,36 €

91.28%

1000+

0,27 €

93.58%

2500+

0,25 €

94.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J2FM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J2
Entretien
Sans entretien