Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JVFM-1820-18

  • ERIKS:13565869
Image 1
Ajouter à la liste

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,63 €

-

10+

5,36 €

37.89%

25+

3,57 €

58.59%

50+

2,74 €

68.28%

100+

2,32 €

73.13%

200+

2,00 €

76.87%

500+

1,63 €

81.06%

1000+

1,24 €

85.68%

2500+

1,08 €

87.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JVFM-1820-18
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien