8,04 €/ Unitéhors TVA
9,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,04 € | - |
10+ | 4,98 € | 38.06% |
25+ | 3,34 € | 58.39% |
50+ | 2,55 € | 68.32% |
100+ | 2,17 € | 73.05% |
200+ | 1,86 € | 76.83% |
500+ | 1,52 € | 81.09% |
1000+ | 1,16 € | 85.58% |
2500+ | 0,99 € | 87.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | JVFM-1820-11 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |