7,83 €/ Unitéhors TVA
9,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,83 € | - |
10+ | 4,73 € | 39.56% |
25+ | 3,10 € | 60.44% |
50+ | 2,26 € | 71.12% |
100+ | 1,88 € | 75.97% |
200+ | 1,56 € | 80.10% |
500+ | 1,29 € | 83.50% |
1000+ | 0,95 € | 87.86% |
2500+ | 0,80 € | 89.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | JVFM-1416-12 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |