7,52 €/ Unitéhors TVA
9,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,52 € | - |
10+ | 4,50 € | 40.15% |
25+ | 2,89 € | 61.62% |
50+ | 2,13 € | 71.72% |
100+ | 1,73 € | 77.02% |
200+ | 1,44 € | 80.81% |
500+ | 1,16 € | 84.60% |
1000+ | 0,86 € | 88.64% |
2500+ | 0,72 € | 90.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | JVFM-1214-12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 14 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |