Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JVFM-1012-10

  • ERIKS:13565865
Image 1
Ajouter à la liste

6,88 €/ Unitéhors TVA

8,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,88 €

-

10+

4,05 €

41.16%

25+

2,53 €

63.26%

50+

1,82 €

73.48%

100+

1,48 €

78.45%

200+

1,18 €

82.87%

500+

0,93 €

86.46%

1000+

0,68 €

90.06%

2500+

0,57 €

91.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JVFM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien