6,97 €/ Unitéhors TVA
8,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,97 € | - |
10+ | 4,07 € | 41.69% |
25+ | 2,53 € | 63.76% |
50+ | 1,82 € | 73.84% |
100+ | 1,44 € | 79.29% |
200+ | 1,18 € | 83.11% |
500+ | 0,91 € | 86.92% |
1000+ | 0,67 € | 90.46% |
2500+ | 0,55 € | 92.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | JVFM-0810-10 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |