Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JFI-2630-16

  • ERIKS:13565708
Image 1
Ajouter à la liste

6,69 €/ Unitéhors TVA

8,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,69 €

-

10+

5,99 €

10.51%

25+

5,55 €

17.05%

50+

5,09 €

23.86%

100+

4,86 €

27.27%

200+

4,37 €

34.66%

500+

3,67 €

45.17%

1000+

3,23 €

51.70%

2500+

2,49 €

62.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JFI-2630-16
Diamètre d'arbre
1.5/8 in
Diamètre extérieur
1.7/8 in
Largeur
1 in
Diamètre du bride
53.975 mm
L'épaisseur de la bride
3.175 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien