6,25 €/ Unitéhors TVA
7,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,25 € | - |
10+ | 5,57 € | 10.94% |
25+ | 4,96 € | 20.67% |
50+ | 4,66 € | 25.53% |
100+ | 4,43 € | 29.18% |
200+ | 3,90 € | 37.69% |
500+ | 3,40 € | 45.59% |
1000+ | 2,91 € | 53.50% |
2500+ | 2,38 € | 62.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | JFI-2428-16 |
Diamètre d'arbre | 1.1/2 in |
Diamètre extérieur | 1.3/4 in |
Largeur | 1 in |
Diamètre du bride | 50.8 mm |
L'épaisseur de la bride | 3.175 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |